Startseite

TEAFLEX - TEAUCPC17G UCP(RWP)C17G GRIGIO (TUBO PA6)

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAUCPC17G UCP(RWP)C17G GRIGIO (TUBO PA6)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Brandschutz nach UL 94 - V2

Packung

  • 50 M

EAN

8030343131002

Artikelnummer

TEAUCPC17G

Herstellernummer

UCPC17G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Biegeverhalten:

flexibel

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privodi alogeni e cadmio