Startseite

TEAFLEX - TEAUCVC36B UCV(SMP)C36B NERO (TUBO PA6)

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAUCVC36B UCV(SMP)C36B NERO (TUBO PA6)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Brandschutz nach UL 94 - V2

Packung

  • 30 M

EAN

8030343131781

Artikelnummer

TEAUCVC36B

Herstellernummer

UCVC36B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Biegeverhalten:

flexibel

Brandschutz nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Flammverbreitend:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach NF F 16-101:

ja

Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.