Startseite

TEAFLEX - TEAWCL5 CASSETTA CL.5 85 X 85 X 68 - WCL5

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAWCL5 CASSETTA CL.5 85 X 85 X 68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Art der Einführung - Verschraubung

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343081574

Artikelnummer

TEAWCL5

Herstellernummer

WCL5

Hersteller

TEA

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Art der Einführung:

Verschraubung

Farbe:

grau

Anbaumöglichkeit:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Deckel:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassette di derivazione a forma quadrata con all'internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.Coperchio d’ispezione pressofuso in alluminio con bordinopara spruzzo e relativa guarnizione.