Startseite

TEAFLEX - TEAX51416 TAPPO FILETTATO 514/16 PG16 - X51416

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAX51416 TAPPO FILETTATO 514/16 PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343085251

Artikelnummer

TEAX51416

Herstellernummer

X51416

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.