TEAFLEX - TEAX5149 TAPPO FILETTATO 514/ 9 PG09 - X5149
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8030343085329
Artikelnummer
TEAX5149
Herstellernummer
X5149
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.


