Startseite

TEAFLEX - TEAXOS07 O-RING SILICONE PG07 - 1/4 - XOS07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAXOS07 O-RING SILICONE PG07 - 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1/4 Zoll

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343083523

Artikelnummer

TEAXOS07

Herstellernummer

XOS07

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1/4 Zoll

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C