Startseite

TEAFLEX - TEAXOS11 O-RING SILICONE PG11 - XOS11

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAXOS11 O-RING SILICONE PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 1

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 11

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343083547

Artikelnummer

TEAXOS11

Herstellernummer

XOS11

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C