Startseite

TEAFLEX - TEAXOS13 O-RING SILICONE PG13-1/2 -20 - XOS13

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAXOS13 O-RING SILICONE PG13-1/2 -20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 20

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 13

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343083554

Artikelnummer

TEAXOS13

Herstellernummer

XOS13

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

13

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C