Startseite

TEAFLEX - TEAXOS21 O-RING SILICONE PG21 - XOS21

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAXOS21 O-RING SILICONE PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Geeignet für Gewindemaß NPT - 1 Zoll

  • Werkstoffgüte - MVQ (Silikon-Kautschuk)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343083578

Artikelnummer

TEAXOS21

Herstellernummer

XOS21

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Gewindemaß NPT:

1 Zoll

Werkstoffgüte:

MVQ (Silikon-Kautschuk)

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C