Startseite

TEC-MAR SRL - TCM11603R0348EL INCASS.R LED SIRACUSA-LED 48W 3K 3R - 11603R0348EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM11603R0348EL INCASS.R LED SIRACUSA-LED 48W 3K 3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6735 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076288135

Artikelnummer

TCM11603R0348EL

Herstellernummer

11603R0348EL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6735 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

140 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

225 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

48...48 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

1160 SIRACUSA-LED/3R - INSTALLAZIONE: A incasso per controsoffitti in cartogesso o in doghe 35 mm passo 50, 85 mm passo 100, 185 mm passo 200, con e senza scuretto; montaggio a staffe (incluse nella confezione). MATERIALI: lamiera d'acciaio,verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. OTTICA: Ottica dark light a doppia parabolicità a bassa luminanza (60° 200 cd/mq cat2). Alimentatore elettronico standard. LED 48W 6735lm 3000KCRI >80 - 120°.