Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2011RP0448LD PLAF.R LED BLANCA 48W 4K RP DALI - 2011RP0448LD

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2011RP0448LD PLAF.R LED BLANCA 48W 4K RP DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7101 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077654830

Artikelnummer

TCM2011RP0448LD

Herstellernummer

2011RP0448LD

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7101 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

147.93 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1250 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

150 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

35 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

2011 BLANCA/RP - INSTALLAZIONE: A plafone con installazione a soffitto o sospensione. MATERIALI: Costituito in lamiera d'acciaio,verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio. OTTICA: Diffusori policarbonato microprismatico. Alimentatore elettronico standard. LED 48W 7101lm 4000K CRI >80 - 90°.