TEC-MAR SRL - TCM7025AR3030EL PRO. LED MICRO 2 30W 3K AR - 7025AR3030EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075909369
Artikelnummer
TCM7025AR3030EL
Herstellernummer
7025AR3030EL
Hersteller
TCM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4500 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
25 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
95 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
155 mm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


