Startseite

TEC-MAR SRL - TCM7025PR5030EL PRO. LED MICRO 2 30W 5K PR - 7025PR5030EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM7025PR5030EL PRO. LED MICRO 2 30W 5K PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075808358

Artikelnummer

TCM7025PR5030EL

Herstellernummer

7025PR5030EL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

25 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

95 mm

Länge:

140 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ART. 7025 MICRO 2/PR. Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 4mm siliconato al corpo.Riflettore in alluminio satinato 90°. 30W. 5000K. 4500lm