Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8029AR4050GL PRO. LED LORDINO 50W 4K AR - 8029AR4050GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8029AR4050GL PRO. LED LORDINO 50W 4K AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074428274

Artikelnummer

TCM8029AR4050GL

Herstellernummer

8029AR4050GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7081 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

65 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

155 mm

Länge:

275 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ART. 8029 LORDINO/AR. Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore asimmetrico in alluminio satinato.50W 4000K.