TEC-MAR SRL - TCM8029AR5040GL PRO. LED LORDINO 40W 5K AR - 8029AR5040GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
7449073095606
Artikelnummer
TCM8029AR5040GL
Herstellernummer
8029AR5040GL
Hersteller
TCM
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4417 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
65 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
155 mm
Länge:
275 mm
Leistungsfaktor:
0.97
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



