Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8029CR5030EL PRO. LED LORDINO 30W 5K CR - 8029CR5030EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072755136

Artikelnummer

TCM8029CR5030EL

Herstellernummer

8029CR5030EL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3234 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

65 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

155 mm

Länge:

275 mm

Leistungsfaktor:

0.97

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LORDINO. Corpo: Alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite. Vetro: Vetro temperato trasparente. Spessore 5mm. Installazione: Installazione a staffa. Tecnologia: LED 30W 3234Lm 5000K. Tipo di ottica: CR - Concentrante a proiettore. Angolo dell’ottica: 90°.