Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8029CR5050EL PRO. LED LORDINO 50W 5K CR - 8029CR5050EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073336167

Artikelnummer

TCM8029CR5050EL

Herstellernummer

8029CR5050EL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5501 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

65 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

155 mm

Länge:

275 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LORDINO/CR. Modello CR Installazione Proiettore per interni ed esterni. Materiali Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore silver, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Classe di isolamento Classe I. Grado di protezione IP65 Protezione contro gli urti IK08. Indice di resa cromatica (CRI) > 80 Ta ambiente -25 / +45 °C. Ottica Riflettore concentrante in alluminio satinato. Tensione nominale 230V 50/60Hz. Resistenza filo incandescente 850° Marchi e certificazioni CE / UNI EN 60598-1:2015. Garanzia 5 ANNI Indice di decadimento flusso L80-B50 (75.000h) - L70-B50 (130.000h). Rischio fotobiologico IEC 62471: Rischio esente Angolo 30°. LED 50W 5000K 5452lm (+0,90% lm) 2Kg.