TEC-MAR SRL - TCM8032AR3230GL PRO. LED LORD 4 230W 3K AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 230 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Silber
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
7449076635700
Artikelnummer
TCM8032AR3230GL
Herstellernummer
8032AR3230GL
Hersteller
TCM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
230 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Silber
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
37443 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
matt
Höhe/Tiefe:
155 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
395 mm
Länge:
455 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


