Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8032AR3280GL PRO. LED LORD 4 280W 3K AR - 8032AR3280GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8032AR3280GL PRO. LED LORD 4 280W 3K AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 280 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076453809

Artikelnummer

TCM8032AR3280GL

Herstellernummer

8032AR3280GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

280 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

43576 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

155 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

395 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

455 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

8032 LORD 4/AR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore asimmetrico in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 280W 43576lm 3000K CRI > 80 - 45°.