Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8032AR4200GL PRO. LED LORD 4 200W 4K AR - 8032AR4200GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8032AR4200GL PRO. LED LORD 4 200W 4K AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076226236

Artikelnummer

TCM8032AR4200GL

Herstellernummer

8032AR4200GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

200 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

35331 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

155 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

395 mm

Länge:

455 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

8032 LORD 4/AR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore asimmetrico in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 200W 35331lm 4000K CRI > 80 - 45°.