Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8032AR4280GL PRO. LED LORD 4 280W 4K AR - 8032AR4280GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8032AR4280GL PRO. LED LORD 4 280W 4K AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 280 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070071634

Artikelnummer

TCM8032AR4280GL

Herstellernummer

8032AR4280GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

280 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

44761 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

145 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

375 mm

Länge:

375 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ART. 8032 LORD 4/AR. Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore silver, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. 280W. 4000K