TEC-MAR SRL - TCM8032CR4200GL PRO. LED LORD 4 200W 4K CR - 8032CR4200GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 200 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Silber
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
7449075667481
Artikelnummer
TCM8032CR4200GL
Herstellernummer
8032CR4200GL
Hersteller
TCM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
200 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Silber
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
35331 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
155 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
395 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
455 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


