Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8032PR4280GL PRO. LED LORD 4 280W 4K PR - 8032PR4280GL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071285498

Artikelnummer

TCM8032PR4280GL

Herstellernummer

8032PR4280GL

Hersteller

TCM

LORD 4/PR. Modello PR Installazione Proiettore per interni ed esterni. Materiali Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Classe di isolamento Classe I. Grado di protezione IP65 Protezione contro gli urti IK08. Indice di resa cromatica (CRI) > 80. Ta ambiente -25 / +45 °C. Ottica Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato. Tensione nominale 230V 50/60Hz. Resistenza filo incandescente 850° Marchi e certificazioni CE / UNI EN 60598-1:2015. Garanzia 5 ANNI Indice di decadimento flusso L80-B50 (75.000h) - L70-B50 (130.000h). Rischio fotobiologico IEC 62471: Rischio esente Angolo 110°. LED 280W 4000K 34586lm 9.1Kg.