Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8034AR4100GL PRO. LED LITTLE-LORD 100W 4K AR - 8034AR4100GL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072812426

Artikelnummer

TCM8034AR4100GL

Herstellernummer

8034AR4100GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10579 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

145 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

275 mm

Länge:

275 mm

Leistungsfaktor:

0.97

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LITTLE-LORD. Corpo: Alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver. Vetro: Vetro temperato trasparente. Spessore 5mm. Installazione: Installazione a staffa. Tecnologia: LED 100W 10579Lm 4000K. Tipo di ottica: AR - Asimmetrica a proiettore. Angolo dell’ottica: 45°.