Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8034AR5120GL PRO. LED LITTLE-LORD 120W 5K AR - 8034AR5120GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8034AR5120GL PRO. LED LITTLE-LORD 120W 5K AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 120 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076506659

Artikelnummer

TCM8034AR5120GL

Herstellernummer

8034AR5120GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Max. Systemleistung:

120 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

18849 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

100 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

295 mm

Länge:

355 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

8034 LITTLE-LORD/AR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore asimmetrico 30° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 120W 18849lm 5000K CRI > 80.