Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8034CR4130GL PRO. LED LITTLE-LORD 130W 4K CR - 8034CR4130GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8034CR4130GL PRO. LED LITTLE-LORD 130W 4K CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 130 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076398735

Artikelnummer

TCM8034CR4130GL

Herstellernummer

8034CR4130GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

130 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20183 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

100 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

295 mm

Länge:

355 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

8034 LITTLE-LORD/CR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore antracite RAL 7015, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore concentrante 30° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 130W 20183lm 4000K CRI > 80.