TEC-MAR SRL - TCM8034PR4120GL PRO. LED LITTLE-LORD 120W 4K PR - 8034PR4120GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 120 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
7449075026769
Artikelnummer
TCM8034PR4120GL
Herstellernummer
8034PR4120GL
Hersteller
TCM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
120 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
18682 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
100 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
275 mm
Länge:
272 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



