Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8036AR6130GL PRO. LED LORD 2 130W 65K AR - 8036AR6130GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8036AR6130GL PRO. LED LORD 2 130W 65K AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Max. Systemleistung - 130 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078030435

Artikelnummer

TCM8036AR6130GL

Herstellernummer

8036AR6130GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Max. Systemleistung:

130 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

22046 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

315 mm

Länge:

445 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

8036 LORD 2/AR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 130W 22046lm 6500K CRI > 80.