Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8036RR4185GL PRO. LED LORD 2 185W 4K RR - 8036RR4185GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8036RR4185GL PRO. LED LORD 2 185W 4K RR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 185 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078057999

Artikelnummer

TCM8036RR4185GL

Herstellernummer

8036RR4185GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

185 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

29292 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

315 mm

Länge:

445 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

8036 LORD 2/RR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm. Riflettore asimmetrico 55° in alluminiosatinato. Alimentatore elettronico standard. LED 185W 29292lm 4000K CRI > 80.