TEC-MAR SRL - TCM8037PR4150GL PRO. LED LORD HP 150W 4K PR - 8037PR4150GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 150 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Silber
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
7449078417052
Artikelnummer
TCM8037PR4150GL
Herstellernummer
8037PR4150GL
Hersteller
TCM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
150 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Silber
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
28405 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
matt
Höhe/Tiefe:
85 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
315 mm
Länge:
445 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


