TEC-MAR SRL - TCMTACDC60E76ZC CODOLO DI RIDUZIONE PALI DA 76 A 60MM - TACDC60E76ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078222656
Artikelnummer
TCMTACDC60E76ZC
Herstellernummer
TACDC60E76ZC
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Einstecktiefe:
100 mm
Gewicht:
60 kg