TEC-MAR SRL - TCMTE202700SA30 LAMP.LED A BANDIERA EMERGENZA/SEMPRE ACC - TE202700SA30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP20
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 60 lm
Gehäusefarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
7449075419455
Artikelnummer
TCMTE202700SA30
Herstellernummer
TE202700SA30
Hersteller
TCM
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP20
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60 lm
Gehäusefarbe:
grün
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
35 m
Länge:
257 mm
Breite:
210 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
110 mm


