TEC-MAR SRL - TCMTE800711SE15 LAMP.LED SOLO EMERGENZA IP42 DURATA 1,5H - TE800711SE15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP42
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449075419394
Artikelnummer
TCMTE800711SE15
Herstellernummer
TE800711SE15
Hersteller
TCM
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP42
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
295 mm
Breite:
125 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
40 mm


