Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTE801324SE15 LAMP.LED SOLO EMERGENZA IP42 DURATA 1,5H - TE801324SE15

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTE801324SE15 LAMP.LED SOLO EMERGENZA IP42 DURATA 1,5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 270 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075419486

Artikelnummer

TCMTE801324SE15

Herstellernummer

TE801324SE15

Hersteller

TCM

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP42

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

270 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

295 mm

Breite:

125 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

40 mm

JOLLY IP42. Possibilità d'installazione a parete laterale, parete frontale, a soffitto, controsoffitto / cartongesso, sospensione o barra elettrificata.Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente . Schermo trasparente serigrafato.24W. 270lm