TEC-MAR SRL - TCMTE803024SE30 LAMP.LED SOLO EMERGENZA IP65 DURATA 3H - TE803024SE30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 270 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449076425691
Artikelnummer
TCMTE803024SE30
Herstellernummer
TE803024SE30
Hersteller
TCM
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
270 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
295 mm
Breite:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
40 mm
Einbaubreite:
90 mm
Einbaulänge:
270 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
30 mm


