Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTE823910SA15 LAMP.LED SOLO EM/SEMPR ACCESA HP IP65 1, - TE823910SA15

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTE823910SA15 LAMP.LED SOLO EM/SEMPR ACCESA HP IP65 1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1100 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076704161

Artikelnummer

TCMTE823910SA15

Herstellernummer

TE823910SA15

Hersteller

TCM

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

295 mm

Breite:

125 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

40 mm

Einbaubreite:

90 mm

Einbaulänge:

270 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

30 mm

JOLLY HP IP65 - Possibilità d'installazione a parete laterale, parete frontale, a soffitto, controsoffitto / cartongesso, sospensione o barra elettrificata. Istallazione ad incasso o a plafone. Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente (norme CEI EN 60598-1, UL 94). Schermo trasparente serigrafato. Apparecchio predisposto per il funzionamento non permanente (SE = Solo Emergenza) che permanente (SA = Sempre Acceso) con durata 1,5 ore. LED 100W 1100lm.