TECHNO SRL - TLH6000086MH GROMMET 1HOLE FOR CABLE D4-6 MM - 6000086MH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
200 ST
EAN
7449072636367
Artikelnummer
TLH6000086MH
Herstellernummer
6000086MH
Hersteller
TLH
Componenti di fissaggio delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Utili per completare l'installazione in sicurezza. Ampia gamma disponibile di dadi e viti di fissaggio, fascette appositamente progettate per l'installazione di connettori e scatolesu pannelli o supporti circolari. Ampia gamma di soluzioni appositamente progettate per il fissaggio dei cavi e elevata protezione contro acqua e polvere (IP6x). Guarnizioni e gommini multiforo per cavi circolari e piatti, pressacavi, riduttori per cavi di piccole dimensioni. Accessori e componenti utili per facilitare l'installazione delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Chiavi di fissaggio per connettori modulari, chiavi a sgancio rapido per pressacavi e connettori. Tappi ciechi per la protezione (IP6x) di connettori di cavi, connettori da pannello e uscite non utilizzate in scatole di derivazione e distributori di potenza.