TECHNO SRL - TLHTHB.390.C1A CONNECTOR T 3P SCREW D7-13.5 IP68 - THB.390.C1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
200 ST
EAN
7449074219032
Artikelnummer
TLHTHB.390.C1A
Herstellernummer
THB.390.C1A
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
92 mm
Breite:
73 mm


