TECHNO SRL - TLHTHB.391.A4A MINI-CONNECTOR LINEAR 4P SCREW D7-12 IP6 - THB.391.A4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
7449070674378
Artikelnummer
TLHTHB.391.A4A
Herstellernummer
THB.391.A4A
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
7...12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
98 mm


