TECHNO SRL - TLHTHB.391.R4A.R KIT MINI-CONNECT XDRY 4P SCREW D6-12 IP6 - THB.391.R4A.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
7449071584430
Artikelnummer
TLHTHB.391.R4A.R
Herstellernummer
THB.391.R4A.R
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
5...12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
85 mm


