TECHNO SRL - TLHTHB.400.D1A CONNECTOR I 5P SCREW D8-17 IP68 - THB.400.D1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
200 ST
EAN
7449073399148
Artikelnummer
TLHTHB.400.D1A
Herstellernummer
THB.400.D1A
Hersteller
TLH
Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).