Startseite

TECHNO SRL - TLHTHB.400.D1N.R KIT CONNECTOR I 3P SCREW D8-17 IP68 - THB.400.D1N.R

KopierenKopieren
TECHNO SRL - TLHTHB.400.D1N.R KIT CONNECTOR I 3P SCREW D8-17 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071566412

Artikelnummer

TLHTHB.400.D1N.R

Herstellernummer

THB.400.D1N.R

Hersteller

TLH

Bemessungsspannung:

450 V

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

8...17 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Länge:

130 mm

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).