TECHNO SRL - TLHTHR.400.S4E KIT CONN. I 4P 6SQMM SCREW D11-20 IP68 - THR.400.S4E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 750 V
Bemessungsstrom - 41 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
7449071566573
Artikelnummer
TLHTHR.400.S4E
Herstellernummer
THR.400.S4E
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
750 V
Bemessungsstrom:
41 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
11...20 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
130 mm