TECHNO SRL - TLHTHR.400.S5D KIT CONNECTOR I 5P SCREW D6-17 IP68 - THR.400.S5D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
7449072609385
Artikelnummer
TLHTHR.400.S5D
Herstellernummer
THR.400.S5D
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
6...17 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
130 mm


