TECHNO SRL - TLHTHR.631.S5A KIT DISTR 3WAYS 3XCONNECTORS 16A 5P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 17.5 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
7449070585919
Artikelnummer
TLHTHR.631.S5A
Herstellernummer
THR.631.S5A
Hersteller
TLH
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
17.5 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraub-/Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
6...14 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
235 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
159 mm