Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEL18/823H ALIM.EL.MAGNETICO LAMP.FLUO. 1X18W - L18/823H

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEL18/823H ALIM.EL.MAGNETICO LAMP.FLUO. 1X18W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072951224

Artikelnummer

TTEL18/823H

Herstellernummer

L18/823H

Hersteller

TTE

REATTORI FERROMAGNETICI per l?alimentazione di lampade fluorescenti lineari da incorporare nei corpi illuminanti. Dispositivi meccanici impregnati in resina poliestere. Tensione di ingresso 230Vac 50Hz. Classe di protezione I. Classe termica H. Indice efficienza energetica (EEI): B2 Norme di riferimento: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-8 e EN 61547