Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEL58/863H ALIM.EL.MAGNETICO LAMP.FLUO. 1X58W - L58/863H

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEL58/863H ALIM.EL.MAGNETICO LAMP.FLUO. 1X58W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072951163

Artikelnummer

TTEL58/863H

Herstellernummer

L58/863H

Hersteller

TTE

REATTORI FERROMAGNETICI per l?alimentazione di lampade fluorescenti lineari da incorporare nei corpi illuminanti. Dispositivi meccanici impregnati in resina poliestere. Tensione di ingresso 230Vac 50Hz. Classe di protezione I. Classe termica H. Indice efficienza energetica (EEI): B2 Norme di riferimento: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-8 e EN 61549