Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTESLT12-500IF-ES ALIM.CORR.CONT. 15W 500MA 220-240V IP20 - SLT12-500IF-ES

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTESLT12-500IF-ES ALIM.CORR.CONT. 15W 500MA 220-240V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076618888

Artikelnummer

TTESLT12-500IF-ES

Herstellernummer

SLT12-500IF-ES

Hersteller

TTE

DRIVER LED CC a corrente costante standard 500mA non dimmerabili per alimentare corpi illuminanti a LED CC come PANEL LED, DOWN LIGHT LED, APPLIQUE LED e COB LED. Classe d? Isolamento II. Grado di protezione IP20. Tensione di ingresso 220 - 240Vac 50/60Hz. Protezioni dal circuito aperto (OCP), corto circuito (SCP), sovraccarico (OLP) e sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti. Temperatura ambiente di funzionamento -10?C / +50?C. Tempo di vita: 30.000 ore SLT6-SLT12-SLT25, 50.000 ore SLT20-SLT35. Normative di riferimento: EN61347-1, EN61347-2-13, EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62384 e EN 62493.