TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3012 CPU-LUX/DIN 1200W-230VCA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079650274
Artikelnummer
TTETE3012
Herstellernummer
TE3012
Hersteller
TTE
Codice TE3012 CPU I.R. DIN LUX UNITA? DI CONTROLLO E POTENZA da Guida DIN 2 moduli con Tempo regolabile e resettabile. Stesse caratteristiche della CPU Cod. TE3010 ma dotata di ingresso per SONDA LUX in grado di interpretare il livello di illuminazione presente nell?ambiente. Questo dispositivo e comandato da SENSORI I.R. codice TE31 _ _ e almeno uno codice TE32_ _ provvisto di Sonda LUX in grado di gestire l?accensione automatica della luce in funzione dei LUX luce solare - ambiente. Regolazione Tempo di Ritardo TR per introdurre una isteresi regolabile nella lettura LUX ad evitarne il ping-pong ON OFF della luce in prossimita della soglia di accensione o spegnimento automatico in funzione dei LUX ambiente. Uscita a rele' contatto pulito C-NA da 10A cos?=1 230Vac. Con CPU alimentazione 230Vac si possono collegare max 3 Sensori I.R. codice TE31_ _ . Oltre 3 sensori I.R. si deve utilizzare CPU codice TE3012/12V con alimentazione 12Vcc. Alimentazione standard CPU 230Vac 50Hz (su richiesta 12Vcc, 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20.Consumi: OFF=30mA, ON=100mA (con 1 Lilliput attivato).