Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4800.5 DIMMER RES.DEV.100-500W/230VCA TIPO T - TE4800.5

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4800.5 DIMMER RES.DEV.100-500W/230VCA TIPO T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078108103

Artikelnummer

TTETE4800.5

Herstellernummer

TE4800.5

Hersteller

TTE

Regolazione di luminosità per carico resistivo con camando a manopola. Dimmer TICINO MAGIC con deviatore per carico resistivo con comando a manopola per potenze da 100W a 500W con tensione di alimentazione 230Vca 50Hz.